Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 4003 MFL marine/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 4003 MFL marine/schwarz Gr. M
Fleecejacke 4003 MFL marine/schwarz Gr. M
Fleecejacke 4003 MFL marine/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120966-598-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120966-598-M
EAN/GTIN:
     7322302640177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Belüftungs-Stretcheinsätze an Seiten und Ärmelbündchen
  • durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss

Material:

  • Mikro-Fleece: 100% Polyester
  • Gewicht Mikro-Fleece: 170 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
M
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,36*
€ 49,71*
7 Tage
155
€ 5,99*
ab € 36,61*
€ 49,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 38,25*
€ 50,88*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,43*
€ 61,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,2802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,98*
€ 67,8062
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,6067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120966-598-XS
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.