| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121115-540-M Herst.-Nr.: 121115-540-M EAN/GTIN: 7322302613027 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- über die Schulter führende Reflexstreifenverdeckte Druckknopfleiste
- Brusttasche mit Patte mit verdecktem Druckknopfverschluss, Stifttasche und Stifthalter außen
- 2 Vordertaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- Armabschlüsse mit verdecktem Druckknopfverschluss
- Reflexstreifen rund um den Körper
- metallfreies Kleidungsstück
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB [6]
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | M | Material: | 45% Modacryl, 35% Baumwolle, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5,EN 13034 | Typ: | Hitzeschutzmantel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,77* | € 207,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 169,93* | € 208,56* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 198,00* | € 259,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|