Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Stretch-Hose 2530 CYD grau/schwarz Gr. 156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Stretch-Hose 2530 CYD grau/schwarz Gr. 156
Handwerker Stretch-Hose 2530 CYD grau/schwarz Gr. 156
Handwerker Stretch-Hose 2530 CYD grau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans121314-896-C156
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     121314-896-C156
EAN/GTIN:
     7322302630949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 4-Wege-Stretcheinsätze vorne, hinten und an den Beinen
  • 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Taschen, eine mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit Zusatztasche und Werkzeugschlaufen
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen
  • 2 Seitentaschen, eine mit Reißverschluss
  • 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss
  • D-Ring unter der losen Hängetasche
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche und wasserdichter Reißverschlusstasche
  • vorgeformte Knie
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit außenliegender Öffnung von oben
  • Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
  • Reflexpaspel am Hinterbein
  • CORDURA®-verstärkter Beinabschluss, mit Druckknopf verstellbar
  • Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt
  • Kontrastnähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
  • Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
156
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,77*
€ 140,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,07*
€ 140,89*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 125,42*
€ 174,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,51*
€ 207,6669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,50*
€ 195,755
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,28*
€ 190,7332
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,07*
€ 185,7233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,54*
€ 173,1926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,32*
€ 163,4108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,2498
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121314-896-C44
ab € 107,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.