Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Balaclava 7028 MOF schwarz onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat Balaclava 7028 MOF schwarz onesize
Flamestat Balaclava 7028 MOF schwarz onesize
Flamestat Balaclava 7028 MOF schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans121644-940-ONESIZE
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     121644-940-ONESIZE
EAN/GTIN:
     7322302641297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balaclava
Sturmhaube

Produktbeschreibung:

  • Kontrastnähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 (Material geprüft gemäß EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 und EN 61482-1-2 Klasse 1) und EN 1149-5
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 3% Elasthan, 2% antistatische Faser
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
onesize
Material:
58% Modacryl, 37% Baumwolle
Norm EN:
EN 14116,EN 11612,EN 61482,EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: Accessoires, Arbeitskleidung, Ausweishalter, Bekleidung, Gürtel, Hosenträger, Kappe, Kwinted, Mütze, Schal, Tuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,05*
€ 35,46*
7 Tage
297
€ 5,99*
ab € 25,39*
€ 35,61*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,47*
€ 42,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,5631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.