| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121648-940-ONESIZE Herst.-Nr.: 121648-940-ONESIZE EAN/GTIN: 7322302641303 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kontrastnähte
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 (Material geprüft gemäß EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 und EN 61482-1-2 Klasse 1) und EN 1149-5
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 3% Elasthan, 2% antistatische Faser
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | onesize | Material: | 58% Modacryl, 37% Baumwolle | Norm EN: | EN 14116,EN 11612,EN 61482,EN 1149-5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,19* | € 31,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,42* | € 31,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 27,52* | € 36,93* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,22* | € 37,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|