| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121649-940-3XL Herst.-Nr.: 121649-940-3XL EAN/GTIN: 7322302641365 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - glatte Außenseite und aufgeraute Innenseite
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- verlängerte Rückenpartie
- Daumenschlaufen
- aufgeraute Innenseite
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,1 cal/m² HAF: 80%, EN ISO 11612 A1 B1 C2 und EN 1149-5
- Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 400 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 57% Modacryl,36% Baumwolle,5% Elasthan | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,75* | € 164,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,89* | € 164,73* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 149,95* | € 204,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|