Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Hose 260 P154 weiß Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Hose 260 P154 weiß Gr. XXXL
LMI Hose 260 P154 weiß Gr. XXXL
LMI Hose 260 P154 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122031-900-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122031-900-3XL
EAN/GTIN:
     7322302627871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • verstellbare Bundweite mit Gummizug
  • 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopf
  • Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Patte und Druckknopf, Handytasche mit Patte und Klettverschluss
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknopf
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
3XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,40*
€ 52,43*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,47*
€ 52,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,6773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,9403
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,07*
€ 58,3933
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,78*
€ 56,8582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,6932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
122031-900-2XS
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.