Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Hose 260 P154 weiß Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Hose 260 P154 weiß Gr. XS
LMI Hose 260 P154 weiß Gr. XS
LMI Hose 260 P154 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122031-900-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122031-900-XS
EAN/GTIN:
     7322302627734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • verstellbare Bundweite mit Gummizug
  • 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopf
  • Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Patte und Druckknopf, Handytasche mit Patte und Klettverschluss
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknopf
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
XS
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,36*
€ 52,15*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,57*
€ 52,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,3441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,619
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,80*
€ 58,072
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,3957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,5032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,3251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
122031-900-2XS
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.