| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans122191-171-C44 Herst.-Nr.: 122191-171-C44 EAN/GTIN: 7322302641976 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe, die andere mit Reißverschluss
- 2 geräumige Vordertaschen
- D-Ring
- 2 CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- Hammerschlaufe
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche und Reißverschlusstasche
- Taschen mit Metallnieten-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen
- ergonomisch geformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopfverschluss verstellbar
- Nähte in Kontrastfarbe
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
- Gewicht fluoreszierendes Material: 330 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 44 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,41* | € 115,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,65* | € 116,46* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 104,28* | € 144,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|