Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 7046 THV marine/Warnschutz-gelb Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 7046 THV marine/gelb Gr. XXXXL
T-Shirt 7046 THV marine/gelb Gr. XXXXL
T-Shirt 7046 THV marine/gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122396-556-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122396-556-4XL
EAN/GTIN:
     7322303022491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten
  • Rundhalsausschnitt
  • Raglan-Ärmel
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UV-Schutzfaktor 40+
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Decleration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
4XL
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm EN:
EN 13758
Typ:
T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
53
€ 5,99*
ab € 17,63*
€ 25,43*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,74*
€ 30,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
122396-556-XS
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.