Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7048 SHV grau/rot Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7048 SHV grau/rot Gr. L
Sweatshirt 7048 SHV grau/rot Gr. L
Sweatshirt 7048 SHV grau/rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122408-866-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122408-866-L
EAN/GTIN:
     7322302819023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten
  • kurzer Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UV-Schutzfaktor 40+
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Decleration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
L
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Norm EN:
EN 13758
Typ:
Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,92*
€ 43,95*
7 Tage
320
€ 5,99*
ab € 32,01*
€ 44,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,52*
€ 45,01*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,00*
€ 54,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,6539
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,1819
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
122408-866-XS
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.