Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WindWear Softshell-Jacke Damen 1416 SHI schwarz/grau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WindWear Softshell-Jacke Damen 1416 SHI schwarz/grau Gr. L
WindWear Softshell-Jacke Damen 1416 SHI schwarz/grau Gr. L
WindWear Softshell-Jacke Damen 1416 SHI schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans124150-996-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124150-996-L
EAN/GTIN:
     7322302665224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • Innenseite aus Fleece
  • abnehmbare Kapuze mit Kordelzug verstellbar
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verstellbarer Saum mit Kordelzug
  • verlängerte Rückenpartie
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,07*
€ 85,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,28*
€ 85,80*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,81*
€ 105,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 125,9972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,39*
€ 120,6541
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,78*
€ 117,5482
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,18*
€ 114,4542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,05*
€ 105,9695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,85*
€ 103,3515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,81*
€ 89,0239
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
124150-996-S
ab € 64,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.