Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Stretch-Jeans 2131 DCS indigoblau Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Stretch-Jeans 2131 DCS indigoblau Gr. 52
Handwerker Stretch-Jeans 2131 DCS indigoblau Gr. 52
Handwerker Stretch-Jeans 2131 DCS indigoblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans124152-545-C52
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124152-545-C52
EAN/GTIN:
     7322302658851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • CORDURA®-Denim 4-Wege-Stretch-Material
  • 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe, die andere mit Werkzeugtasche und Reißverschlusstasche
  • 2 geräumige Vordertaschen
  • D-Ring
  • 2 geräumige CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche sowie großer Innentasche mit Druckknopf
  • Taschen mit Metallnieten-Verstärkung an allen besonders beanspruchten Stellen
  • ergonomisch geformte Knie
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • CORDURA®-verstärkte, mit Druckknöpfen verstellbare Beinabschlüsse
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • Reflexpaspelierung an den Beinabschlüssen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 8% Elastomultiester, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
322 g/m²
Größe:
52
Material:
73% Baumwolle, 17% Polyamid,
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,45*
€ 172,34*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 125,34*
€ 173,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,21*
€ 206,1199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,21*
€ 198,9799
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,92*
€ 193,8748
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,64*
€ 188,7816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,73*
€ 176,9887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,66*
€ 165,0054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,1546
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
124152-545-C44
ab € 126,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.