Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Langarm Damen 1927 ELA schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Langarm Damen 1927 ELA schwarz Gr. XXL
Acode T-Shirt Langarm Damen 1927 ELA schwarz Gr. XXL
Acode T-Shirt Langarm Damen 1927 ELA schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans124214-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124214-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322302662292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
damen-longsleeves schwarz
damen langarmshirts

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Langarm
  • Seitennähte
  • öKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
2XL
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 27,55*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,06*
€ 27,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,70*
€ 30,583
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
124214-940-XS
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.