| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans124295-130-2XS/XS Herst.-Nr.: 124295-130-2XS/XS EAN/GTIN: 7322302677883 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klettverschluss
- sollte über Kleidungsstücke gemäß ISO 11612 getragen werden
- für ATEX Umgebungen geeignet
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1 und EN 20471 Klasse 3
- Material geprüft und zugelassen gemäß EN 1149-3
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 120 g/m² | Größe: | 2XS/XS | Material: | 98% Polyester, 2% Karbon | Typ: | Flammschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,35* | € 52,75* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,67* | € 53,00* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,66* | € 67,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|