Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionstuch 9135 BNY grau/schwarz onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionstuch 9135 BNY grau/schwarz onesize
Multifunktionstuch 9135 BNY grau/schwarz onesize
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125027-896-ONESIZE
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125027-896-ONESIZE
EAN/GTIN:
     7322302674141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandana
Kopftuch
Halswärmer
Schlauchschal

Produktbeschreibung:

  • Multifunktionstuch für Kopf und Nacken
  • bedrucktes Jersey und Mikro-Fleece

Material:

  • Jersey-Material: 135 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
onesize
Material:
100% Polyester
Typ:
Halstuch
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtuch, Fleeceschal, Schal, Winterschal, fristads schlauchschal, fleeceschal, bandana grau, Accessoires, Arbeitskleidung, Ausweishalter, Bekleidung, Gürtel, Hosenträger, Kappe, Kwinted, Mütze, Tuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,46*
€ 20,23*
8 Tage
1979
€ 5,99*
ab € 14,11*
€ 20,32*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,83*
€ 24,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,90*
€ 26,061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.