Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweatshirt 7083 XSM schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Sweatshirt 7083 XSM schwarz Gr. S
ESD Sweatshirt 7083 XSM schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125037-940-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125037-940-S
EAN/GTIN:
     7322302676343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Ton-in-Ton Nähte
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
S
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,08*
€ 116,00*
10 Tage
82
€ 5,99*
ab € 88,00*
€ 116,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 141,11*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,91*
€ 143,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,122
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,1609
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,60*
€ 158,984
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,08*
€ 154,7952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,12*
€ 145,3228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,2197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,4629
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125037-940-XS
ab € 88,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.