| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans125038-540-C46 Herst.-Nr.: 125038-540-C46 EAN/GTIN: 7322302676923 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- 2 Vordertaschen
- D-Ring
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Beintasche mit Patte und Druckknopf
- Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring
- anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Extralänge mit gesäumtem Beinabschluss
- metallfreies Kleidungsstück
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF:84,2% (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen für EN 61482-1-1-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB [6]
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 45% Modacryl, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 64182,EN11612/11611,EN1149-5,EN 13034 | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,60* | € 156,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 123,26* | € 157,51* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 142,64* | € 195,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|