Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Hose 2148 ATHS dunkelblau Gr. 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat Hose 2148 ATHS dunkelblau Gr. 100
Flamestat Hose 2148 ATHS dunkelblau Gr. 100
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125038-540-D100
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125038-540-D100
EAN/GTIN:
     7322302677050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • 2 Vordertaschen
  • D-Ring
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Beintasche mit Patte und Druckknopf
  • Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring
  • anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Extralänge mit gesäumtem Beinabschluss
  • metallfreies Kleidungsstück
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF:84,2% (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen für EN 61482-1-1-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB [6]
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 18% Polyamid, 2% Karbon
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
100
Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle,
Norm EN:
EN 64182,EN11612/11611,EN1149-5,EN 13034
Typ:
Flammschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,13*
€ 234,5847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,17*
€ 222,7323
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,37*
€ 217,0203
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,58*
€ 211,3202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,39*
€ 196,8141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,04*
€ 188,0676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,02*
€ 169,0038
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
125038-540-C44
ab € 141,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.