Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste 5050 PP dunkelblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterweste 5050 PP dunkelblau Gr. M
Winterweste 5050 PP dunkelblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125045-540-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125045-540-M
EAN/GTIN:
     7322302673618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste

Produktbeschreibung:

  • Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf - eine mit D-Ring (innen), die andere mit 2 Stifttaschen
  • Kartentasche mit von außen zugänglicher Handytasche (innen)
  • Innentasche mit Knopf
  • 2 fleecegefütterte Vordertaschen mit seitlicher Öffnung
  • 2 Vordertaschen mit Patte und Druckknopf
  • Webpelzfutter
  • verstellbarer Bund mit Druckknopf
  • verlängerte Rückenpartie
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Gewicht Futter: 340 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
255 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Winterweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,65*
€ 79,06*
7 Tage
327
€ 5,99*
ab € 59,10*
€ 79,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 93,13*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,92*
€ 94,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,9786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,07*
€ 108,3733
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,74*
€ 105,6006
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,40*
€ 102,816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,5328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,6348
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125045-540-S
ab € 59,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.