Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat High Vis GORE-TEX Jacke Kl. 3, 4095 GXE Warnschutz-gelb/marine Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat High Vis GORE-TEX Jacke Kl. 3, 4095 GXE Warnschutz-gelb/marine Gr. 4XL
Flamestat High Vis GORE-TEX Jacke Kl. 3, 4095 GXE Warnschutz-gelb/marine Gr. 4XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125617-171-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125617-171-4XL
EAN/GTIN:
     7322303222129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

Produktbeschreibung:

  • 2-lagiges GORE-TEX PYRAD® Jacke, dauerhaft wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
  • schmutz- und ölabweisend
  • mit leichtem Futter
  • über die Schultern führende Reflexstreifen
  • abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze
  • verdeckter Reißverschluss mit Klettverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss und Reißverschluss - eine mit D-Ring
  • 2 Vordertaschen mit Patte, Klettverschluss und Reißverschluss
  • 2 Innentaschen - eine mit Knopf, die andere mit Reißverschluss
  • verstellbare Armabschlüsse
  • elastische Ärmelinnenbündchen
  • verstellbare Unterkante mit Kordel
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • metallfreies Kleidungsstück
  • Wassersäule > 10.000 mm
  • ePTFE Membrane
  • Atmungsaktivität RET 8,33
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 EBT: 49,1 cal/cm² HAF: 94,8%, EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-4XL) und EN 343 Klasse 3/3
  • Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
  • zugelassen nach 30 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Futter: 50% Aramid, 50% Viskose (flammhemmend)
  • Gewicht Futter: 130 g/m²
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
4XL
Material:
99,4% Polyester, 0,6% Karbon
Norm EN:
EN 61482,EN 1149-5,EN 13034,EN 343
Typ:
Flammschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 464,43*
€ 541,79*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,56*
€ 681,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,29*
€ 810,7351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,38*
€ 757,2922
pro Stück
ab 3 Stück
€ 620,07*
€ 737,8833
pro Stück
ab 4 Stück
€ 603,75*
€ 718,4625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,81*
€ 675,6939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,68*
€ 666,0192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,56*
€ 632,5564
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125617-171-XS
ab € 459,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.