| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans125938-171-XL Herst.-Nr.: 125938-171-XL EAN/GTIN: 7322302686618 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- 2 geräumige Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss - eine mit D-Ring
- 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss
- Innentasche mit Knopf und Handytasche mit Patte und Klettverschluss
- verstellbare Taille, mit Knöpfen
- verstellbare Armabschlüsse, mit Druckknopfverschluss
- verlängerte Rückenpartie
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal/cm² HAF: 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5 und EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-4XL)
- diverse Mehrlagen-Zertifizierungen vorhanden
- zugelassen nach 50 Wäschen
- Industriewäsche getestet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 365 g/m² | Größe: | XL | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Karbon | Norm EN: | EN 61482,EN 11612/11611,EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke gelb xl, kansas jacke, lichtbogenschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,98* | € 157,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 124,27* | € 158,09* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,30* | € 161,34* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,22* | € 192,10* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 143,82* | € 195,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|