| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans125945-171-L Herst.-Nr.: 125945-171-L EAN/GTIN: 7322302726321 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - vollständig gefüttert
- elastische, abnehmbare Träger
- Gürtelschlaufen
- 2 Vordertaschen mit Patte, Druckknopfverschluss und Reißverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Hammerschlaufe
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich für höhenverstellbare Kniepolster
- CORDURA®-verstärkte Beinpartien in Kontrastfarbe
- verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie
- Schneesperren
- CORDURA®-verstärkte verstellbare Beinabschlüsse
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV : 56 cal/cm² HAF: 93,8 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 342
- diverse Mehrlagen-Zertifizierungen vorhanden
- zugelassen nach 25 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Verstärkungen: 100% Polyamid
- Gewicht Futter: 315 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 365 g/m² | Größe: | L | Material: | 75% Baumwolle,24% Polyester,1% Karbon | Norm EN: | EN 61482,EN 11612/11611,EN 342 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,45* | € 237,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 193,22* | € 239,10* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,11* | € 295,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|