| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans126248-940-3XL Herst.-Nr.: 126248-940-3XL EAN/GTIN: 7322302733558 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss
- Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich
- 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Patte und Klettverschluss
- Reflex-Applikationen an den Seitentaschen
- verstellbare Bundweite, mit Kordelzug
- 2 Innentaschen, eine mit Reißverschluss, die andere mit Klettverschluss
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- verstellbare Ärmelsaumweiten
- geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3
- ÖKO-TEX® Zertifkat
- Innenjacke:
- vollständig gefüttert
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss
- 2 Innentaschen mit Knopfverschluss
- elastische Ärmelbündchen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
- Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342, wenn Außen- und Innenjacke zusammen getragen werden
- die Innenjacke ist bei jeder Farbkombination schwarz
Material: - Innenjacke: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Gewicht Innenjacke: 220 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenparka schwarz, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,67* | € 159,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 127,12* | € 159,93* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,17* | € 163,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,82* | € 194,86* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 147,17* | € 198,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|