Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Regenhose 2002 LPT schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Regenhose 2002 LPT schwarz Gr. XL
Acode Regenhose 2002 LPT schwarz Gr. XL
Acode Regenhose 2002 LPT schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126496-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126496-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302685710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
  • verklebte Nähte
  • elastischer Bund
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie
  • verstellbare Beinabschlüsse
  • Wassersäule 5.000 mm
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
110 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Regenhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,87*
€ 49,70*
7 Tage
119
€ 5,99*
ab € 36,09*
€ 49,94*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,91*
€ 61,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,5063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,2937
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,23*
€ 65,7237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,2144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,8816
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,8729
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126496-940-XS
ab € 36,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.