Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Stretch-Shorts 2702 PLW grau/schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service Stretch-Shorts 2702 PLW grau/schwarz Gr. 46
Service Stretch-Shorts 2702 PLW grau/schwarz Gr. 46
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126517-896-C46
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126517-896-C46
EAN/GTIN:
     7322302694439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze an Seiten, Passe und im Schritt
  • D-Ring
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
  • 2 Beintaschen mit Zollstocktasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss - eine mit Stifttaschen, die andere mit Handytasche mit Patte, Klettverschluss und Stifttaschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
  • Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
46
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Shorts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,99*
€ 68,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,13*
€ 68,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,92*
€ 70,27*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,50*
€ 85,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,7212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,9493
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,37*
€ 94,4503
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,28*
€ 91,9632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,805
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126517-896-C42
ab € 50,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.