Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Stretch-Shorts 2702 PLW schwarz Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service Stretch-Shorts 2702 PLW schwarz Gr. 62
Service Stretch-Shorts 2702 PLW schwarz Gr. 62
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126517-940-C62
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126517-940-C62
EAN/GTIN:
     7322302694644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze an Seiten, Passe und im Schritt
  • D-Ring
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
  • 2 Beintaschen mit Zollstocktasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss - eine mit Stifttaschen, die andere mit Handytasche mit Patte, Klettverschluss und Stifttaschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
  • Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
62
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,4947
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,7938
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,88*
€ 96,2472
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,76*
€ 93,7244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,9295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,07*
€ 84,5733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,6027
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
126517-940-C42
ab € 59,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.