Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Sweatjacke Kl. 3, 7426 SHV Warnschutz-gelb/marine Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Sweatjacke Kl. 3, 7426 SHV Warnschutz-gelb/marine Gr. M
High Vis Sweatjacke Kl. 3, 7426 SHV Warnschutz-gelb/marine Gr. M
High Vis Sweatjacke Kl. 3, 7426 SHV Warnschutz-gelb/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126534-171-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126534-171-M
EAN/GTIN:
     7322302691728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss mit Blende innen
  • Brusttasche mit schrägem Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • elastischer Bund
  • elastische Armabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-4XL)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
M
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Norm EN:
EN 13758
Typ:
Warnschutz-Jacke
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke gelb, sweat jacke, sweatjacke m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 76,92*
7 Tage
1068
€ 5,99*
ab € 58,05*
€ 77,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 95,01*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,41*
€ 96,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,71*
€ 115,0849
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,3134
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,50*
€ 106,505
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,15*
€ 103,7085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,1044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,3789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,2179
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126534-171-XS
ab € 57,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.