Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Winterjacke 4060 CFJ blau/grau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Winterjacke 4060 CFJ blau/grau Gr. M
Softshell-Winterjacke 4060 CFJ blau/grau Gr. M
Softshell-Winterjacke 4060 CFJ blau/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127188-588-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127188-588-M
EAN/GTIN:
     7322302954724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht und wasserabweisend
  • 4-Wege-Stretch-Material
  • Innenfutter aus flexiblem Faserpelz
  • Verstärkung an Schultern, Ellbogen und vorne
  • abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Gurt und Kordelzug
  • verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängertes Rückenteil
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Materail:

  • Verstärkungen: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
M
Material:
87% Polyester, 13% Polyurethan
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,68*
€ 122,73*
8 Tage
139
€ 5,99*
ab € 94,82*
€ 123,33*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 109,95*
€ 153,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,14*
€ 182,2366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,1101
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,11*
€ 166,7309
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,42*
€ 162,3398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,34*
€ 144,3946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,95*
€ 130,8405
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
127188-588-S
ab € 94,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.