Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Unterhose 788 OF schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lange Unterhose 788 OF schwarz Gr. M
Lange Unterhose 788 OF schwarz Gr. M
Lange Unterhose 788 OF schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127354-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127354-940-M
EAN/GTIN:
     7322302749030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose

Produktbeschreibung:

  • schweißtransportierend
  • atmungsaktiv
  • schnelltrocknend
  • ohne Schlitz
  • graue Kontrastnähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,51*
€ 33,19*
9 Tage
1558
€ 5,99*
ab € 23,74*
€ 33,35*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,77*
€ 41,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,8257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,886
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,4834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127354-940-XS
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.