Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Unterhose 788 OF schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lange Unterhose 788 OF schwarz Gr. S
Lange Unterhose 788 OF schwarz Gr. S
Lange Unterhose 788 OF schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127354-940-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127354-940-S
EAN/GTIN:
     7322302749023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose

Produktbeschreibung:

  • schweißtransportierend
  • atmungsaktiv
  • schnelltrocknend
  • ohne Schlitz
  • graue Kontrastnähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 33,10*
10 Tage
493
€ 5,99*
ab € 23,74*
€ 33,26*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,60*
€ 40,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,8027
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,30*
€ 44,387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,844
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127354-940-XS
ab € 23,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.