Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniepolster 9200 KP grau/schwarz onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniepolster 9200 KP grau/schwarz onesize
Kniepolster 9200 KP grau/schwarz onesize
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127440-896-ONESIZE
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127440-896-ONESIZE
EAN/GTIN:
     7322302740853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniepolster
kniepolster

Produktbeschreibung:

  • 2-Komponenten-Kniepolster
  • schütz gegen Durchdringung und sorgt für gute Druckverteilung
  • geringes Gewicht
  • sehr flexibel
  • Stärke: 20 mm
  • Breite: 160 mm
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2 Level 1 in Verbindung mit Kansas-Hosen

Material:

  • Rückseite: 100% Ethylenvinylacetat 50
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
onesize
Länge:
245 mm
Material:
100% Polyethylen
Typ:
Kniepolster
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Bekleidung, Knieschutz, Kwinted, Verstärkung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 18,47*
9 Tage
1969
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,62*
€ 18,56*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 19,95*
ab € 14,68*
€ 23,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.