| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127538-942-40-43 Herst.-Nr.: 127538-942-40-43 EAN/GTIN: 7322302730915 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Frottee
- hohe Wärme-Isolierung
- Wolle innen, Polyamid außen
- Funktionsstrick am Knöchel und Fußgewölbe
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 40-43 | Material: | 82% Wolle, 18% Polyamid | Typ: | Socken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 13,48* | € 19,10* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,59* | € 19,20* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 19,95* | ab € 15,79* | € 24,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|