| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127569-940-L Herst.-Nr.: 127569-940-L EAN/GTIN: 7322302727465 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech® atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- elastische, abnehmbare Hosenträger
- verlängerter Rücken
- Bund mit Gürtelschlaufen, elastische Einsätze und Hosenschlitz
- 2 fleecegefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss
- Gesäßtasche mit Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss
- 2 gepolsterte Beintaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Zollstocktasche mit Werkzeugtasche
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Kniepolster in Knietasche höhenverstellbar
- 2-Wege-Reißverschlüsse an der Beinaußenseite mit Patte und Klettverschluss
- Beinabschluss mit Klettverschluss verstellbar
- Schneegamasche
- CORDURA®-verstärkter Beinabschluss
- reflektierende Details an Vorder- und Rückseite
- Wassersäule 10.000 mm
- geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 65 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, arbeitshose schwarz größe l, arbeitshosen schwarz, arbeitshose l |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,44* | € 103,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,34* | € 103,50* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 94,29* | € 132,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|