| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127662-171-L Herst.-Nr.: 127662-171-L EAN/GTIN: 7322302728332 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv
- abnehmbare Träger mit Fleece-gefütterter Passe hinten
- 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss
- 2 große Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich für höhenverstellbare Kniepolster
- verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie
- Schneefang
- verstellbare Beinabschlüsse
- Wassersäule 10.000 mm
- Breathability Airtech® material RET < 12
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit den Knieschoner 124292, EN ISO 20471 Klasse 2, Farbe 271 ist nach RIS-3279-TOM zugelassen: 2016 Ausgabe 1 UK Railway Standard, EN 343 Klasse 3/3
- zugelassen nach 25 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Verstärkungen: 100% Polyamid
- Gewicht Futter: 65 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 14404,EN 343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, bundhose gelb, bundhose, fristads kansas bundhose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,38* | € 146,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,18* | € 146,71* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 134,10* | € 184,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|