| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127731-171-C60 Herst.-Nr.: 127731-171-C60 EAN/GTIN: 7322302736511 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsätze an Seiten, Passe und Schritt
- 2 Seitentaschen
- D-Ring
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 1 große Tasche mit Zollstocktasche und Dokumentenfach mit Klettverschluss
- multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche und Zollstocktasche
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- zugelassen nach 25 Wäschen
- mit EPD (Environmental Product Declaration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Stretch-Material 91% Nylon, 9% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 60 | Material: | 80% Polyester, 20% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,16* | € 91,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,01* | € 92,39* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,45* | € 115,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|