Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-T-Shirt 7071 THV blau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langarm-T-Shirt 7071 THV blau Gr. L
Langarm-T-Shirt 7071 THV blau Gr. L
Langarm-T-Shirt 7071 THV blau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129025-542-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129025-542-L
EAN/GTIN:
     7322302817050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen
  • Rundhalsausschnitt
  • Rippstrick an Hals und Armabschlüssen
  • Raglan-Ärmel
  • Ton-in-Ton Nähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
L
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm EN:
EN 13758
Typ:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 30,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,78*
€ 30,32*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,20*
€ 37,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,988
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129025-542-XS
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.