Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhose 2554 STFP armee grün/schwarz Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenhose 2554 STFP armee grün/schwarz Gr. 36
Damenhose 2554 STFP armee grün/schwarz Gr. 36
Damenhose 2554 STFP armee grün/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129483-796-36
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129483-796-36
EAN/GTIN:
     7322302832176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • mechanischer Stretchstoff
  • dunkelgraue reflektierende Details
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • doppelte Schrittnaht
  • 2 Oberschenkeltaschen
  • Beintasche mit Extra-Taschen
  • Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und Zusatztasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter der Patte
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • Beinlänge verstellbar mit 5 cm Saumzugabe
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Decleration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
  • RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
36
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Damen Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 61,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,86*
€ 61,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,00*
€ 62,27*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,65*
€ 74,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,1786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,0374
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,63*
€ 82,8597
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,81*
€ 80,6939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,0295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,7201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129483-796
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.