Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose 2552 STFP königsblau/marine Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose 2552 STFP königsblau/marine Gr. 52
Hose 2552 STFP königsblau/marine Gr. 52
Hose 2552 STFP königsblau/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129484-676-C52
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129484-676-C52
EAN/GTIN:
     7322303293693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • mechanische Stretchqualität
  • dunkelgraue reflektierende Details
  • verdeckte Knopfleiste
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • Doppelschrittnaht
  • 2 Oberschenkeltaschen
  • Beintasche mit zusätzlichen Taschen
  • Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Decleration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
  • RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
498
€ 5,99*
ab € 46,15*
€ 63,07*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,06*
€ 75,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,7855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,5253
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,02*
€ 83,3238
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,19*
€ 81,1461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,30*
€ 70,567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,06*
€ 61,9514
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129484-676-C44
ab € 46,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.