Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Handwerkerhose 2566 STP schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Handwerkerhose 2566 STP schwarz Gr. 54
Stretch-Handwerkerhose 2566 STP schwarz Gr. 54
Stretch-Handwerkerhose 2566 STP schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129487-940-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129487-940-C54
EAN/GTIN:
     7322302828803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 4-Wege-Stretch-Materialien
  • Oberschenkeleinsätze und Rückenteil aus strapazierfähigem 4-Wege-Ripstop-Stretch-Material
  • Stretch-Rippeinsätze in der Taille
  • 2 lose hängende Taschen aus CORDURA®, eine mit 3 kleineren Taschen, Werkzeugschlaufen und Reißverschlusstasche, eine mit Zusatztasche und Reißverschlusstasche
  • D-Ring unter der losen Hängetasche
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
  • Hammerschlaufe
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss und Lüftungseinsätzen innen
  • Zollstocktasche aus CORDURA® mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Beintasche mit Handytasche und Zollstocktasche
  • CORDURA® verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
  • Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche
  • CORDURA® verstärktes Beinende, verstellbar mit Druckknopfverschluss
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Stretch-Ripstop-Material 88% Polyamid, 12% Elasthan
  • Gewicht Stretch Ripstop-Material: 260 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
218 g/m²
Größe:
54
Material:
55% Elastomultiester, 45% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 147,61*
7 Tage
192
€ 5,99*
ab € 114,63*
€ 148,27*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,74*
€ 182,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,72*
€ 217,4368
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,55*
€ 207,7145
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,07*
€ 202,3833
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,60*
€ 197,064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,01*
€ 185,6519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,94*
€ 170,0986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,1506
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129487-940-C44
ab € 114,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.