Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Außenjacke 4922 GRS schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Außenjacke 4922 GRS schwarz Gr. XL
Green Außenjacke 4922 GRS schwarz Gr. XL
Green Außenjacke 4922 GRS schwarz - offen
Green Außenjacke 4922 GRS schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129667-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129667-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302969513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Steppjacke

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss
  • Kapuze mit verstellbarem Riemen und Zugband
  • Raglan-Ärmel
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verstellbare Ärmelenden mit elastischer Innenmanschette
  • verlängerte Rückenpartie / e.dye®
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • Wassersäulen 10.000 mm / RET < 12
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 4/4 und EN 342 zusammen mit der Jacke 130806
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Innenfutter aus 100% recyceltem Polyester
  • Gewicht Futter: 70 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% recyceltes Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 342
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
66
€ 5,99*
ab € 147,83*
€ 188,96*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 165,74*
€ 227,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,21*
€ 270,3799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,38*
€ 258,6822
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,80*
€ 252,042
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,24*
€ 245,4256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,83*
€ 224,7077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,96*
€ 215,3424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,74*
€ 197,2306
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129667-940
ab € 148,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.