Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Stretch-Shorts 2527 CYD schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Stretch-Shorts 2527 CYD schwarz Gr. 46
Damen Stretch-Shorts 2527 CYD schwarz Gr. 46
Damen Stretch-Shorts 2527 CYD schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129740-940-46
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129740-940-46
EAN/GTIN:
     7322302963108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Partien aus 4-Wege-Stretch-Material vorne, hinten und an den Beinen
  • 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche und Werkzeugschlaufen
  • 2 geräumige Vordertaschen
  • 2 Seitentaschen - eine mit Reißverschluss
  • D-Ring unter lose hängender Vordertasche
  • 2 CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche und wasserabweisender Reißverschlusstasche
  • Taschen mit Metallnieten-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
  • Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
46
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
Damen Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,18*
€ 82,24*
7 Tage
11
€ 5,99*
ab € 61,48*
€ 82,65*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,26*
€ 98,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,49*
€ 117,2031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,4193
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,05*
€ 109,5395
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,63*
€ 106,6597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,3293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,40*
€ 99,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,4194
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129740-940
ab € 61,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.