Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 4921 GRF schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 4921 GRF schwarz Gr. M
Fleecejacke 4921 GRF schwarz Gr. M
Fleecejacke 4921 GRF schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129826-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129826-940-M
EAN/GTIN:
     7322302966611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • Single Jersey Kontraststoff im Kragen, unter dem Armloch und neben dem Frontreißverschluss
  • Stehkragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • spezielle Ärmelkonstruktion
  • Kontrastband an den Schultern
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • gerippte Ärmelbündchen und Bund
  • e.dye® / mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
285 g/m²
Größe:
M
Material:
100% recyceltes Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 87,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,53*
€ 88,26*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,87*
€ 109,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,72*
€ 130,5668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,40*
€ 123,046
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,76*
€ 119,9044
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,11*
€ 116,7509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,3019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,4753
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129826-940-XS
ab € 66,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.