Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame High Vis Airtech Hose Kl.2, 2152 FLR Warnschutz-gelb/marine Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame High Vis Airtech Hose Kl.2, 2152 FLR Warnschutz-gelb/marine Gr. L
Flame High Vis Airtech Hose Kl.2, 2152 FLR Warnschutz-gelb/marine Gr. L
Flame High Vis Airtech Hose Kl.2, 2152 FLR Warnschutz-gelb/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129870-171-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129870-171-L
EAN/GTIN:
     7322302966321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzhose
Lichtbogenschutzhose
Störlichtbogen Schutzhose
Störlichtbogenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • elastische, abnehmbare Hosenträger
  • Gürtelschlaufen
  • 2 Vordertaschen mit Patte, Druckknopfverschluss und Reißverschluss
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
  • Hammerschlaufe
  • 1 CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • 1 Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss
  • CORDURA ® -verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • verdeckter Reißverschluss bis zu den Knien
  • Schneesperre
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • frei von Metall
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Knieschoner 124292, EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm (siehe Lichtbogen-Tabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 343 Klasse 3/2, EN 13034 Typ PB (6) und EN ISO 20471 Klasse 2
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 4% Polyurethan, 1% antistatische Faser
  • Innenfutter 100% Baumwolle
  • Gewicht Futter: 185 g/m²
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
blau
Fasergewicht:
275 g/m²
Größe:
L
Material:
50% Baumwolle, 45% Polyester,
Norm EN:
EN 61482,EN 11612,EN 1149-5,EN 13034
Typ:
Flammschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,02*
€ 542,6638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,18*
€ 517,8642
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,01*
€ 504,5719
pro Stück
ab 4 Stück
€ 412,85*
€ 491,2915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,07*
€ 449,9033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,50*
€ 443,275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,30*
€ 413,287
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129870-171-XS
ab € 345,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.