| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130153-540-C58 Herst.-Nr.: 130153-540-C58 EAN/GTIN: 7322302975897 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen, davon 1 mit Patte
- verdeckter Knopf
- Beintasche mit innenliegender Zollstocktasche über der Seitennaht und 3 zusätzlichen Taschen
- Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte außen
- Dreifachnaht
- verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 58 | Material: | 100% Baumwolle | Schwedische Größe: | 58 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,03* | € 57,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,22* | € 58,17* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,13* | € 68,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|