Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 280 KC schwarz Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose 280 KC schwarz Gr. 60
Bundhose 280 KC schwarz Gr. 60
Bundhose 280 KC schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130153-940-C60
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130153-940-C60
EAN/GTIN:
     7322302976108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen, davon 1 mit Patte
  • verdeckter Knopf
  • Beintasche mit innenliegender Zollstocktasche über der Seitennaht und 3 zusätzlichen Taschen
  • Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte außen
  • Dreifachnaht
  • verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
60
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,8581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,467
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,53*
€ 80,3607
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,75*
€ 78,2425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,1612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,4234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,9367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,1069
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130153-940-C44
ab € 50,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.