Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 280 KC schwarz Gr. 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose 280 KC schwarz Gr. 92
Bundhose 280 KC schwarz Gr. 92
Bundhose 280 KC schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130153-940-D92
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130153-940-D92
EAN/GTIN:
     7322302976146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen, davon 1 mit Patte
  • verdeckter Knopf
  • Beintasche mit innenliegender Zollstocktasche über der Seitennaht und 3 zusätzlichen Taschen
  • Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte außen
  • Dreifachnaht
  • verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
92
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,37*
€ 58,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,13*
€ 58,71*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,41*
€ 72,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,2409
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,34*
€ 80,1346
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,56*
€ 78,0164
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,8161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,8284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,7463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,9879
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130153-940-C44
ab € 43,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.