Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve T-Shirt Langarm, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve T-Shirt Langarm, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. 3XL
Evolve T-Shirt Langarm, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. 3XL
Evolve T-Shirt Langarm, FastDry stahlblau/dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130177-582-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130177-582-3XL
EAN/GTIN:
     7322302993136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • enganliegend
  • feuchtigkeitstransportierendes Material
  • mit guter Ventilation und schnell trocknend
  • Innenseite mit weicher noppigeer Struktur
  • weiter Ausschnitt
  • Flatlock-Nähte
  • Melange-Gewebe
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
3XL
Material:
94% Polyester, 6% Elastan
Typ:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,01*
€ 38,64*
8 Tage
29
€ 5,99*
ab € 28,29*
€ 38,83*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,79*
€ 48,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,6793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,22*
€ 53,8118
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,8856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,4695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130177-582-XS
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.