Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve T-Shirt stahlblau/dunkelblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve T-Shirt stahlblau/dunkelblau Gr. XXXL
Evolve T-Shirt stahlblau/dunkelblau Gr. XXXL
Evolve T-Shirt stahlblau/dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130185-582-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130185-582-3XL
EAN/GTIN:
     7322302991392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau

Produktbeschreibung:

  • Kurzarm
  • Rundhalsausschnitt mit Rippbündchen
  • Kontrastmaterial vorne, hinten und an den Ärmeln
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
3XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxxl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 21,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 21,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,66*
€ 21,90*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,43*
€ 26,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130185-582-XS
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.