| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130208-942-45/48 Herst.-Nr.: 130208-942-45/48 EAN/GTIN: 7317430038521 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Isolierung durch Wolle
- Frottee an Ferse und Fußsohle
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116
- ÖKO-TEX® zertifziert
Material: - 12% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 45-48 | Material: | 60% Merinowolle, 26% Aramid, | Norm EN: | EN 14116 | Typ: | Socken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 39,45* | € 52,19* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 39,42* | € 52,44* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 45,69* | € 66,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|